Beli Drat Pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    Off-white, low disassembly strength methacrylate thread sealant, ideal for sealing coarse threads up to M80/R3”. UL approved. LOCTITE® 567 is an off-white, low strength, thixotropic methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. It is best suited for use on coarse metal threads and its breakaway torque rating is 1.7Nm. Viscosity is 280,000 - 800,000 mPa·s and service temperature -55 to +150ºC. UL approved.
    atribut:
    • Agency Approvals / Specifications: UL
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: White: Off White
    • Cure type: Anaerobic Cure
    • Key Characteristics: Disassembly: Easy Disassembly, Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Pressure resistance: 10000 psi
    • Substrates: Metal, Metal: Aluminium, Metal: Steel - Galvanized Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
    • Temperature (°C): -55 up to 250
    • Viscosity: 280000 mPa.s (cP) Brookfield
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Tee Drat Dalam Kuningan AW
    Mulai

    Rp28.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Tee Drat Dalam Kuningan AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. PISCO Main Block Socket (Sambungan Drat Lurus)
    Mulai

    Rp49.900

    PISCO Main Block Socket (Sambungan Drat Lurus)
    Deskripsi:
    Assembly type Mani block concentration distribution or the like. Can ensure the steel pipe pipe and the same flow rate, appearance size is about half. Freely combining 14 types of different shapesUseable: Air supply port
    atribut:
    • Material: Metal body, guide ring/brass+nickel plating. Resin body/polybutylene terephthalate (PBT). Open ring/polyacetal (POM). Lock nail/stainless steel. Tube/polyurethane, nylon, etc. Elastic sleeve, O ring/nitrile rubber (NBR)
    • Shape: socket
    • Type: Distribution type
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
    • Maximum Working Pressure: 1.0MPa (coupling module: 0.9 when QMC 20 is used)
    • Connection Screw Type: RcxM
    • Fluid: air
    • RoHS Directive: Yes
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  6. Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)
    Mulai

    Rp439.900

    Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)
    Deskripsi:
    -Can chamfer inner and outer by just rotating.-Chamferring inner and outer surfaces of copper tube, aluminum pipe, and soft steel pipe.
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  9. LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)
    Mulai

    Rp239.900

    LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    White to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant LOCTITE® 565 is a white to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant designed for the locking and sealing of metal pipes and fittings. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration.
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate Ester
    • Color: White: Off White
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Viscosity: 300000 mPa.s (cP) Brookfield
  10. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  11. Xtraseal PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    23%
    Mulai

    Rp13.900

    Xtraseal PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    For glueing pvc pipes and fittings.
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  14. LOCTITE Thread Sealing Cord 55 48x160m EN (Tali Drat Pipa)
    Mulai

    Rp709.900

    LOCTITE Thread Sealing Cord 55 48x160m EN (Tali Drat Pipa)
    Deskripsi:
    Thread Sealing Cord - immediate full pressure sealing. Allows reliable re-adjustments. LOCTITE® 55 is designed for sealing of metal and plastic pipes and fittings. It needs no cure time and results in an immediate, full pressure seal. The ideal choice for a quick, easy and reliable seal. The product has approval for gas and potable water and is certified to NSF/ANSI, Standard 61.
    atribut:
    • Agency Approvals / Specifications: DVGW, KTW, NSF
    • Color: White
  15. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  16. LOCTITE Thread Sealant 569 HYD 50ml (Lem Drat Pipa)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Thread Sealant 569 HYD 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    Methacrylate ester acrylic liquid thread sealant designed for the locking and sealing of metal pipes and fittings. LOCTITE® 569 is a brown methacrylate ester acrylic liquid thread sealant designed for the locking and sealing of metal pipes and fittings. The product cures to prevent loosening and leakage from shock and vibration. Approved by the Australian Gas Association Certificate number 3375 Class III rated working pressure 2000 KPa, working temperature -14 °F to +302 °F(-10 °C to +150 °C).
    atribut:
    • Color: Brown
    • Cure type: Activator Cure, Anaerobic Cure
    • Key Characteristics: No Mix, Strength: High Strength. Viscosity: Low Viscosity
    • Number of Components: 1 Part
    • Physical Form: Liquid
    • Technology: Acrylic
Daftar Harga Drat Pipa Terbaru October 2026
LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)Rp319.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Tee Drat Dalam Kuningan AWRp28.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
PISCO Main Block Socket (Sambungan Drat Lurus)Rp49.900
Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)Rp439.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AWRp4.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml (Lem Drat Pipa)Rp239.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)